LEDVANCE - LDVLUM504783WF SMART WIFI NEON FLEX 3M RGBTW IP44 LEDV - LUM504783WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute - 35 lm/W
Spannungsart - AC
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
EAN
4058075504783
Artikelnummer
LDVLUM504783WF
Herstellernummer
LUM504783WF
Hersteller
LDV
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
35 lm/W
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
15 W
Lichtfarbe:
sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
17.5 mm
Höhe/Tiefe:
9.8 mm
Gesamtlänge:
3 m
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


