LEDVANCE - LDVLUM478558WF SMART WIFI GARDEN DOT RGB 18P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 4 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Höhe/Tiefe - 96 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 82.91 kg CO2 eq.
EAN
4058075478558
Artikelnummer
LDVLUM478558WF
Herstellernummer
LUM478558WF
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Höhe/Tiefe:
96 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
680 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Breite:
23 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
23 mm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
170 lm/W
Schutzklasse:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja