Startseite

LEDVANCE - LDVLSVAL60083050 LS VAL-600/830/50 FS1 LEDV - LSVAL60083050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 6.1 W

  • Lichtstrom je Meter - 580 lm

  • Leuchtenlichtausbeute - 95 lm/W

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075597402

Artikelnummer

LDVLSVAL60083050

Herstellernummer

LSVAL60083050

Hersteller

LDV

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

6.1 W

Lichtstrom je Meter:

580 lm

Leuchtenlichtausbeute:

95 lm/W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (IP):

IP00

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

27.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

50 m

Kleinster Biegeradius:

15 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Strisce LED lunghe 50 m con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 600 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Disponibile con temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diversesoluzioni di installazione.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie