LEDVANCE - LDVLSVAL60083030P LS VAL-600/830/30/IP65 FS1 LEDV - LSVAL60083030P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 6.1 W
Lichtstrom je Meter - 560 lm
Leuchtenlichtausbeute - 90 lm/W
Packung
3 ST
EAN
4058075597464
Artikelnummer
LDVLSVAL60083030P
Herstellernummer
LSVAL60083030P
Hersteller
LDV
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
6.1 W
Lichtstrom je Meter:
560 lm
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
27.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
30 m
Kleinster Biegeradius:
15 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


