Startseite

LEDVANCE - LDVLSVAL140086550 LS VAL-1400/865/50 FS1 LEDV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1400 lm

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 50000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075597457

Artikelnummer

LDVLSVAL140086550

Herstellernummer

LSVAL140086550

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

50000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

13.2 W

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Polzahl:

2

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

60 W

Kleinster Biegeradius:

15 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED lunghe 50 m con 1400 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 1.400 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Temperature di colore disponibili: 3.000 K, 4.000 K o 6.500 K. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.