LEDVANCE - LDVLSUSPWIRE LN INV SUSPENSION WIRE LEDV - LSUSPWIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - Silber
Packung
72 ST
Produktserien
LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE
EAN
4099854323980
Artikelnummer
LDVLSUSPWIRE
Herstellernummer
LSUSPWIRE
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
4 mm
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
4 mm
Cablaggio a sospensione. Caratteristiche del prodotto: Cavo di sospensione regolabile: 1 x Y sospensione a filo da 1,5 m. Cavo pendente e fermacavi in ??acciaio inossidabile. Vantaggi del prodotto: Cavo d'acciaio accessorio per montaggio sospeso di luci continue. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.


