LEDVANCE - LDVLSPAC130084050 LS P AC 1300/840/50M/IP66 LEDV - LSPAC130084050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß - 37
Packung
50 ST
EAN
4099854584442
Artikelnummer
LDVLSPAC130084050
Herstellernummer
LSPAC130084050
Hersteller
LDV
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
37
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
1340 lm
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Lampenspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
550 W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


