Startseite

LEDVANCE - LDVLSAYPACCDP2300 LS AY AC-CP/P2/300/P LEDV - LSAYPACCDP2300

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSAYPACCDP2300 LS AY AC-CP/P2/300/P               LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT

EAN

4058075844780

Artikelnummer

LDVLSAYPACCDP2300

Herstellernummer

LSAYPACCDP2300

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endstück

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Connettore per striscia LED per alimentazione di rete AC. Caratteristiche del prodotto: Connettore sicuro e professionale di strisce LED per alimentazione di rete 220-240V AC tramite protezione da sovracorrente integrata precablata (3,15A). Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale. Installazione semplice e veloce grazie alla funzionalita twist lock. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.