Startseite

LEDVANCE - LDVLSAYACPLUG LS AY AC/PLUG/EU LEDV - LSAYACPLUG

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSAYACPLUG LS AY AC/PLUG/EU LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075844803

Artikelnummer

LDVLSAYACPLUG

Herstellernummer

LSAYACPLUG

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endstück

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Spina di alimentazione per strisce LED alimentazione diretta da rete 230V AC. Caratteristiche del prodotto: Cavo di alimentazione con funzionalita twist lock integrata e lunghezza del cavo di 1,50 m. Adatto solo per l'UE. Tipo di protezione: IP44. Vantaggi del prodotto: Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie