LEDVANCE - LDVLNSFSUSPKITG2 LN SF SUSPENSION KIT LEDV - LNSFSUSPKITG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - ja
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4058075607514
Artikelnummer
LDVLNSFSUSPKITG2
Herstellernummer
LNSFSUSPKITG2
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
99 mm
Kit di sospensione per la famiglia Linear Surface IP44. Caratteristiche prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale a 5 poli per un collegamento elettrico semplice e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Scatola da soffitto, acciaio verniciato a polvere di colore bianco, con terminale push-fit a 5 poli (5 x 2,5 mm²). Lunghezza del cavo elettrico: 3 m. Vantaggi prodotto: Kit disospensione per un'installazione facile e veloce.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


