LEDVANCE - LDVLINSUSPKIT LN INDV SUSPENSION KIT FS1 LEDV - LINSUSPKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - ja
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
4058075133280
Artikelnummer
LDVLINSUSPKIT
Herstellernummer
LINSUSPKIT
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
100 mm
Kit a sospensione. Caratteristiche prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale push fit per connessione elettrica facile e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Pacchetto di connessione a soffitto, colore uguale all'apparecchio, acciaio con verniciatura a polvere, con terminale push fit. Vantaggi prodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


