LEDVANCE - LDVLINDI120042830 LN INDV D/I 1200 42W/3000K LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 826.46 kg CO2 eq.
EAN
4058075109728
Artikelnummer
LDVLINDI120042830
Herstellernummer
LINDI120042830
Hersteller
LDV
Apparecchio a sospensione ad uso singolo o per applicazioni a linea continua. Caratteristiche prodotto: Illuminazione indiretta con 850 lm. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Durata (L70/B50): 60.000 ore(a 25 °C). Vantaggi prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Maggiore comfort luminoso grazie ad un'emissione della luce diretta e indiretta. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.