LEDVANCE - LDVLED840461 LED SLIM LINE R7S 4.5W 840 Glas R7s
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
4058075840461
Artikelnummer
LDVLED840461
Herstellernummer
LED840461
Hersteller
LDV
Lampade LED sottili con attacco R7s. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualita della luce; indice di resa del colore Ra: ? 80; cromaticita costante. Vantaggi del prodotto: Dimensioni particolarmente compatte. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Lunga durata media fino a 15.000 ore. Tre anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 ?C. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Do not touch the lamp if broken.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna e difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.