Startseite

LEDVANCE - LDVLED836563 1906LCLP40 4,9W/922230VSFILGDE14FS1OSRAM - LED836563

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED836563 1906LCLP40 4,9W/922230VSFILGDE14FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 44.4...44.4 mA

  • Leistungsfaktor - 0.3

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vintage 1906® LED CLASSIC P

EAN

4058075836563

Artikelnummer

LDVLED836563

Herstellernummer

LED836563

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

44.4...44.4 mA

Leistungsfaktor:

0.3

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

470...470 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E14

Farbe:

Gold

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Klirrfaktor (THD):

200 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13187885.jpg