Startseite

LEDVANCE - LDVLED836464 1906LBOVLD 4,8W/818 230VSMMAGE27FS1OSRAM - LED836464

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED836464 1906LBOVLD 4,8W/818 230VSMMAGE27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 26...26 mA

  • Leistungsfaktor - 0.4

  • Lampenleistung - 4.8...4.8 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075836464

Artikelnummer

LDVLED836464

Herstellernummer

LED836464

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

26...26 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Lampenleistung:

4.8...4.8 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

100...100 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

100 lm

Lampenlichtausbeute:

20 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

187 mm

Länge:

237 mm

Schutzart (IP):

IP20

Klirrfaktor (THD):

60 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13188936.jpg
LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie