Startseite

LEDVANCE - LDVLED836303 1906LBELPD 12W/818 230VSMMAG E27FS1OSRAM - LED836303

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED836303 1906LBELPD 12W/818 230VSMMAG E27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 70...70 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

VINTAGE 1906 LED BIG DECORATIVE BULB WITH

EAN

4058075836303

Artikelnummer

LDVLED836303

Herstellernummer

LED836303

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

70...70 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

12...12 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

350...350 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lampenlichtausbeute:

29 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

300 mm

Länge:

210 mm

Schutzart (IP):

IP20

Klirrfaktor (THD):

90 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13189010.jpg