LEDVANCE - LDVLED836280 1906LBELPOVD 12W/818230VAMMAGE27FS1OSRAM - LED836280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 70...70 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 12...12 W
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075836280
Artikelnummer
LDVLED836280
Herstellernummer
LED836280
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
70...70 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
12...12 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
500...500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Lampenlichtausbeute:
41 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
amber (Bernstein)
Farbtemperatur:
1800...1800 K
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
200 mm
Länge:
370 mm
Schutzart (IP):
IP20
Klirrfaktor (THD):
90 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


