Startseite

LEDVANCE - LDVLED836167 1906LBGL220 4,5W/818230VFILSME27FS1OSRAM - LED836167

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED836167 1906LBGL220 4,5W/818230VFILSME27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 42...42 mA

  • Leistungsfaktor - 0.4

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075836167

Artikelnummer

LDVLED836167

Herstellernummer

LED836167

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

42...42 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

150...150 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

150 lm

Lampenlichtausbeute:

33 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Ausstrahlungswinkel:

150...150 °

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

220 mm

Länge:

230 mm

Schutzart (IP):

IP20

Klirrfaktor (THD):

180 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13196342.jpg
LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie