LEDVANCE - LDVLED808980BOX1 1906LEDGLOBE2,5W/824230VFILGDE27FS1OSRAM - LED808980BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 19...19 mA
Leistungsfaktor - 0.4
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Vintage 1906® LED CLASSIC GLOBE
EAN
4058075808980
Artikelnummer
LDVLED808980BOX1
Herstellernummer
LED808980BOX1
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
19...19 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
220...220 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
220 lm
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
Gold
Farbtemperatur:
2400...2400 K
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
124 mm
Länge:
168 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja






