LEDVANCE - LDVLED762435 LEDINESTRA® BASE 6W 827 Frosted S14d

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - S14d
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 640...640 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 500 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 40.12 kg CO2 eq.
EAN
4058075762435
Artikelnummer
LDVLED762435
Herstellernummer
LED762435
Hersteller
LDV
Sockel:
S14d
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
640...640 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
500 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
145...145 °
Lampenform:
linear
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
640 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1