Startseite

LEDVANCE - LDVLED762411 LEDIBASE50CM 6W/827 230V S14S FS1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED762411 LEDIBASE50CM 6W/827 230V S14S FS1  OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - S14s

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 640...640 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 40.12 kg CO2 eq.

EAN

4058075762411

Artikelnummer

LDVLED762411

Herstellernummer

LED762411

Hersteller

LDV

Sockel:

S14s

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

640...640 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

500 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

145...145 °

Lampenform:

linear

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

106 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

640 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

asset-3394.jpg