LEDVANCE - LDVLED761698 1906LGL200D4,8W/822230VSFILGDE27FS1OSRAM - LED761698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 26...26 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Vintage 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT Globe
EAN
4058075761698
Artikelnummer
LDVLED761698
Herstellernummer
LED761698
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
26...26 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
400...400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
Gold
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
200 mm
Länge:
295 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
R63
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


