Startseite

LEDVANCE - LDVLED761018 1906LEDAWD15 4W/818230VSFILSME27FS1OSRAM - LED761018

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED761018 1906LEDAWD15 4W/818230VSFILSME27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 25...25 mA

  • Leistungsfaktor - 0.7

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075761018

Artikelnummer

LDVLED761018

Herstellernummer

LED761018

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

25...25 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Lampenleistung:

4...4 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

140...140 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

140 lm

Lampenlichtausbeute:

35 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

193 mm

Länge:

400 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

84.2 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampade LED dimmerabili, vintage edition. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del coloreRa: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.
LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie