LEDVANCE - LDVLED760950 1906LGL95 3,4W/818 230V FILSME27FS1OSRAM - LED760950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 20...20 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 3.4...3.4 W
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075760950
Artikelnummer
LDVLED760950
Herstellernummer
LED760950
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
20...20 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
3.4...3.4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
100...100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
100 lm
Lampenlichtausbeute:
29 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
1800...1800 K
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
95 mm
Länge:
138 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


