Startseite

LEDVANCE - LDVLED757981 LED PIN G9 4.2W 827 Frosted G9 - LED757981

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED757981 LED PIN G9 4.2W 827 Frosted G9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4.2...4.2 W

  • Lichtstrom - 430...430 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 52 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 27.45 kg CO2 eq.

EAN

4058075757981

Artikelnummer

LDVLED757981

Herstellernummer

LED757981

Hersteller

LDV

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Lichtstrom:

430...430 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

52 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

mehrfarbig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Durchmesser:

19 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

430 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

36...36 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

190

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade a LED retrofit pin base G9. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Tre anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Outdoor use insuitable outdoor luminaires only.