LEDVANCE - LDVLED757967 LED PIN G9 2.6W 827 Frosted G9 - LED757967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Lichtstrom - 290...290 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 47 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 17.03 kg CO2 eq.
EAN
4058075757967
Artikelnummer
LDVLED757967
Herstellernummer
LED757967
Hersteller
LDV
Sockel:
G9
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lichtstrom:
290...290 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
47 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Durchmesser:
15 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
290 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
23...23 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
141
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


