Startseite

LEDVANCE - LDVLED757608 LEDSCLA45 6,5W/840 12-36VFR E27 FS1OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED757608 LEDSCLA45 6,5W/840 12-36VFR E27 FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 42.82 kg CO2 eq.

EAN

4058075757608

Artikelnummer

LDVLED757608

Herstellernummer

LED757608

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

45...45 V

Ausstrahlungswinkel:

170...170 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenlichtausbeute:

92 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

750...750 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LED lamps, classic bulb shape. Caratteristiche prodotto: LED lamp for low voltage power system (AC/DC 12V-36V). Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Fit for off-grid use. Basso consumo di energia. Aree applicative: Battery power system without main connection. Camping, Camper, Garden house. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.