LEDVANCE - LDVLED607378EBX1 LEDTSLIM60D 6,5W/827 230V GU10 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 82 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 45.99 kg CO2 eq.
EAN
4058075607378
Artikelnummer
LDVLED607378EBX1
Herstellernummer
LED607378EBX1
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
82 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Durchmesser:
20 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1