LEDVANCE - LDVLED607347EBX1 LEDTSLIM60D 7W/827 230V E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7.3...7.3 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 90 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 47.85 kg CO2 eq.
EAN
4058075607347
Artikelnummer
LDVLED607347EBX1
Herstellernummer
LED607347EBX1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7.3...7.3 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
90 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Durchmesser:
32 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1