Startseite

LEDVANCE - LDVLED607255EBX1 LED PIN 12 V DIM 4.5W 827 Clear GY6.35 - LED607255EBX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 29.43 kg CO2 eq.

EAN

4058075607255

Artikelnummer

LDVLED607255EBX1

Herstellernummer

LED607255EBX1

Hersteller

LDV

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

50 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Durchmesser:

18 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

370...370 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

50

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade LED a bassa tensione 12 V dimmerabili con attacco a pin retrofit. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 25.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.