LEDVANCE - LDVLED607194EBX1 LEDTSLIM75D 9W/827 230V B15D FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - B15d
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 100 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 58.852 kg CO2 eq.
EAN
4058075607200
Artikelnummer
LDVLED607194EBX1
Herstellernummer
LED607194EBX1
Hersteller
LDV
Sockel:
B15d
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
100 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
18 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
58...58 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1