Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVLED607095BOX1 LEDINES100CM 9,9W/827230VDIMS14SFS1OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - S14s

  • Lampenleistung - 9.9...9.9 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 67.19 kg CO2 eq.

EAN

4058075607095

Artikelnummer

LDVLED607095BOX1

Herstellernummer

LED607095BOX1

Hersteller

LDV

Sockel:

S14s

Lampenleistung:

9.9...9.9 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

1000 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

linear

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

106 lm/W

Durchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.74

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

58...58 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampade LED tubolari dimmerabili. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Per un'illuminazione uniforme. Lampade prive di mercurio. Bulbo in vetro. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 25.000 ore. Basso consumo di energia. Buona resa dei colori. Aree applicative: Ideale per l'illuminazione di specchi. Hotel, ristoranti. Applicazioni domestiche. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.