LEDVANCE - LDVLED606999BOX1 CIRCOLUX LED 14.5W 827 Frosted E27 - LED606999BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14.5...14.5 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 86 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 96.81 kg CO2 eq.
EAN
4058075606999
Artikelnummer
LDVLED606999BOX1
Herstellernummer
LED606999BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14.5...14.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
86 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Durchmesser:
260 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
110...110 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





