LEDVANCE - LDVLED557833BOX1 DULUX LED L36 HF 18W 840 2G11 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2300...2300 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 417 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 118.85 kg CO2 eq.
EAN
4058075557833
Artikelnummer
LDVLED557833BOX1
Herstellernummer
LED557833BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
417 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
140...140 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
127 lm/W
Durchmesser:
44 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
79...79 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
30
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





