Startseite

LEDVANCE - LDVLED434448EBX1 LEDSCLP403XD 4W/827 230V FIL E14FS1OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 77 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075434455

Artikelnummer

LDVLED434448EBX1

Herstellernummer

LED434448EBX1

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

77 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

117 lm/W

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

32...32 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.95

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampade LED con regolazione a tre fasi. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile in tre fasi: 100 %, 55 % e 10 %. Controllabile tramite interruttore a muro standard. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Semplice dimmerazione a tre fasi premendo ripetutamente l'interruttore a parete. Operazione semplice e conveniente senza bisogno di dimmerare. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Rende le stanze adatte a diverse attività regolando l'illuminazione. Aree applicative: Dove la dimmerazione non era originariamente programmata. Interni residenziali. Strutture ricettive. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.