LEDVANCE - LDVLED433465EBX1 LED STAR GX53 4.9W 840 Frosted GX53 - LED433465EBX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX53
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 28 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 32.41 kg CO2 eq.
EAN
4058075433465
Artikelnummer
LDVLED433465EBX1
Herstellernummer
LED433465EBX1
Hersteller
LDV
Sockel:
GX53
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
28 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Durchmesser:
75 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


