LEDVANCE - LDVLED433243EBX1 LED STAR R39 1.5W 827 E14 - LED433243EBX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 110...110 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 70 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 10.15 kg CO2 eq.
EAN
4058075433243
Artikelnummer
LDVLED433243EBX1
Herstellernummer
LED433243EBX1
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
110...110 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
70 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Durchmesser:
39 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtstärke:
248 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
12...12 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





