Startseite

LEDVANCE - LDVLED433182EBX1 LSPAR16503XD 3,7W/827 230V GU10 FS1OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 3.7...3.7 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 24.55 kg CO2 eq.

EAN

4058075433182

Artikelnummer

LDVLED433182EBX1

Herstellernummer

LED433182EBX1

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

3.7...3.7 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

800 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

29...29 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.13

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade LED con riflettore PAR16 e dimmer a tre livelli. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Dimmerabile. Attacco: GU10. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Semplice dimmerazione a tre fasi premendo ripetutamente l'interruttore a parete. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.