LEDVANCE - LDVLED432277BOX1 LEDSPIN403XD 4W/827 230V G9 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 59 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 26.18 kg CO2 eq.
EAN
4058075432277
Artikelnummer
LDVLED432277BOX1
Herstellernummer
LED432277BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
59 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
18 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
34...34 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1