Startseite

LEDVANCE - LDVLED293359BOX1 1906LEDCLA637,5W/824230VFILGDE27FS1OSRAM - LED293359BOX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 43...43 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Vintage 1906® LED CLASSIC A

EAN

4058075293359

Artikelnummer

LDVLED293359BOX1

Herstellernummer

LED293359BOX1

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

43...43 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

865...865 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

865 lm

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

Gold

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampade LED, Vintage Edition. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.