LEDVANCE - LDVLED270022BOX1 1906LEDBGRPD 4W/818230VSFILSME27FS1OSRAM - LED270022BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 32...32 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 4...4 W
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Vintage 1906 LED Special Shapes Dimmable
EAN
4058075270022
Artikelnummer
LDVLED270022BOX1
Herstellernummer
LED270022BOX1
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
32...32 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Lampenleistung:
4...4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
140...140 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
140 lm
Lampenlichtausbeute:
35 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
1800...1800 K
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
340...340 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
160 mm
Länge:
290 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein






