LEDVANCE - LDVLED264083BOX1 LPPR38D12030 15,2W/927 230V E27 FS1OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenform - Reflektor
Lichtstrom - 1035...1035 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Energieeffizienzklasse - G
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 102.633 kg CO2
EAN
4058075264090
Artikelnummer
LDVLED264083BOX1
Herstellernummer
LED264083BOX1
Hersteller
LDV
Sockel
E27
Lampenform
Reflektor
Lichtstrom
1035...1035 lm
Farbtemperatur
2700...2700 K
Energieeffizienzklasse
G
Lampenleistung
15.2...15.2 W
Dimmbar
ja
Nennspannung
220...220 V
Nennstrom
91...91 mA
Leistungsfaktor
0.5
Spannungsart
AC
Lampenlichtausbeute
68 lm/W
Lichtstärke
2800 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Farbe
sonstige
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
30...30 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Durchmesser
122 mm
Länge
134 mm
Schutzart (IP)
IP65
Energieeffizienzindex (EEI)
0.16
Lampenbezeichnung
PAR38
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
16 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
25000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR38 e attacco a vite. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Dimmerabile. Attacco: E27. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 25.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.