Startseite

LEDVANCE - LDVLED247972 LED PIN G9 1.8W 827 Clear G9 - LED247972

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED247972 LED PIN G9 1.8W 827 Clear G9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 1.8...1.8 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 46 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854247972

Artikelnummer

LDVLED247972

Herstellernummer

LED247972

Hersteller

LDV

Sockel:

G9

Lampenleistung:

1.8...1.8 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

46 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

mehrfarbig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

111 lm/W

Durchmesser:

15 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

15...15 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

200

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

asset-13188827.jpg