LEDVANCE - LDVLED247330 LED SPECIAL T26 DIM 6.5W 827 Clear E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 730...730 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 80 mm
Packung
6 ST
EAN
4099854247330
Artikelnummer
LDVLED247330
Herstellernummer
LED247330
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
730...730 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Durchmesser:
25 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
730 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
38...38 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


