Startseite

LEDVANCE - LDVLED232855 LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14DFS1OSRAM - LED232855

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED232855 LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14DFS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Nennstrom - 27...27 mA

  • Leistungsfaktor - 0.4

  • Lampenleistung - 4.7...4.7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 31.69 kg CO2 eq.

EAN

4099854232855

Artikelnummer

LDVLED232855

Herstellernummer

LED232855

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...220 V

Nennstrom:

27...27 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Lampenleistung:

4.7...4.7 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

470...470 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

linear

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

S14d

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

29 mm

Länge:

500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Klirrfaktor (THD):

150 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13180599.jpg