LEDVANCE - LDVLED232817 LEDINES 30CM 3W/927 230V DIMS14DFS1OSRAM - LED232817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...220 V
Nennstrom - 16...16 mA
Leistungsfaktor - 0.4
Lampenleistung - 3...3 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 20.24 kg CO2 eq.
EAN
4099854232817
Artikelnummer
LDVLED232817
Herstellernummer
LED232817
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...220 V
Nennstrom:
16...16 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Lampenleistung:
3...3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
275...275 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
linear
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
S14d
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
29 mm
Länge:
300 mm
Schutzart (IP):
IP20
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja