LEDVANCE - LDVLED178337 LEDTUBE T8 36 EM BIO 1200 15W 965 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1800...1800 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1213 mm
Packung
8 ST
EAN
4099854178337
Artikelnummer
LDVLED178337
Herstellernummer
LED178337
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1800...1800 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1213 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1800 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
76...76 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0