LEDVANCE - LDVLED178139 LED TUBE T8 EM FLUORA 900 mm 10W - LED178139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 720...720 lm
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Länge - 908 mm
Packung
8 ST
EAN
4099854178139
Artikelnummer
LDVLED178139
Herstellernummer
LED178139
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
720...720 lm
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Länge:
908 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
100...100 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
720 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
47...47 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0