Startseite

LEDVANCE - LDVLED178115 LED TUBE T8 EM FLUORA 600 mm 6.6W - LED178115

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED178115 LED TUBE T8 EM FLUORA 600 mm 6.6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 6.6...6.6 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Länge - 604 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

4099854178115

Artikelnummer

LDVLED178115

Herstellernummer

LED178115

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

6.6...6.6 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Länge:

604 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

100...100 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

68 lm/W

Durchmesser:

26.7 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

450 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

30...30 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

asset-13163811.jpg