LEDVANCE - LDVLED135284BOX1 DULUX S9LED 4,5W/830 230V EM G23FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G23
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 166 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 34.78 kg CO2 eq.
EAN
4058075135284
Artikelnummer
LDVLED135284BOX1
Herstellernummer
LED135284BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
G23
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
166 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
33 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



